関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 筋引包丁
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00135014
品番
KC-728
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
240
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
全長(mm)
372
質量(g)
180
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板