関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 刺身包丁・柳刃包丁
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 柳刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00135303
品番
G-01
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)
全長(mm)
315
質量(g)
100
材質(柄部)
朴の木、水牛口