関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 出刃包丁
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 相出刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00136247
品番
G-29
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格
繊細な日本料理を支える高品質な和包丁
刃渡り(mm)
135
材質
鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)
全長(mm)
265
質量(g)
170
材質(柄部)
朴の木、水牛口