関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の うなぎ裂き包丁
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 鰻裂(江戸裂)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00136667
品番
G-53
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格
繊細な日本料理を支える高品質な和包丁
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)
全長(mm)
290
質量(g)
155
材質(柄部)
朴の木、水牛口