関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
兼常 木鞘 洋包丁 牛刀
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00139564
品番
KC-611
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-101、201、213
材質
朴の木
幅(mm)
66
全長(mm)
260
高さ(mm)
10
質量(g)
60