関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
兼常 木鞘 洋包丁 牛刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00139598
品番
KC-612
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-102、202、214
材質
朴の木
幅(mm)
55
全長(mm)
235
高さ(mm)
10
質量(g)
50