関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 刺身包丁・柳刃包丁
兼常 木鞘 和包丁 柳刃
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
KC-402、K432、502
注文コード
00139695
品番
KC-617
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-402、K432、502
材質
朴の木
幅(mm)
41
全長(mm)
256
高さ(mm)
9
質量(g)
30