兼常 木鞘 和包丁 出刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合KC-411、511 注文コード00139774 品番KC-619
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

関兼常包丁専用の包丁鞘です

全長(mm)260 幅(mm)75 高さ(mm)17 材質朴の木 適合KC-411、511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする