関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 出刃包丁
兼常 木鞘 和包丁 出刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00139799
品番
KC-620
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
関兼常包丁専用の包丁鞘です
全長(mm)
205
幅(mm)
60
高さ(mm)
10
材質
朴の木
適合
KC-412、512
質量(g)
50