関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 出刃包丁
兼常 木鞘 和包丁 出刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00139817
品番
KC-621
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
関兼常包丁専用の包丁鞘です
全長(mm)
150
幅(mm)
52
高さ(mm)
10
材質
朴の木
適合
KC-413、513
質量(g)
30