曜日別特売
KC-178 AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引 関兼常 00142793

KC-178 AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引 関兼常 00142793
KC-178 AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引 関兼常 00142793

AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1個注文コード00142793品番KC-178
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用
シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス
包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ
まさにプロフェッショナルなパートナー

刃渡り(mm)240全長(mm)370質量(g)186口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする