パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の ペティナイフ
ベジライブ サヤ付フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00377345
品番
CC-1030
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付
刃渡り(mm)
95
材質
刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂
サイズ
中
質量(g)
42
全長×全幅W(mm)
190×25