F-2104 Colors ステンレスクッキングナイフ パール金属 00378998

Colors ステンレスクッキングナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード00378998 品番F-2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ味ステンレスブレード。
食器洗い乾燥機対応

刃渡り(mm)155 材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン グリーン 質量(g)79 本体寸法(全長×高さ)(mm)290×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする