パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 万能包丁・舟行包丁
Colors ステンレスクッキングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
00379016
品番
F-2106
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味ステンレスブレード。
食器洗い乾燥機対応
刃渡り(mm)
155
材質
刀身:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
79
本体寸法(全長×高さ)(mm)
290×40