曜日別特売
180 ニューエーデルワイス 中鎌型 木屋 00383556

ニューエーデルワイス 中鎌型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00383556品番180
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ
錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。
ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。

材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂全長(mm)260質量(g)105呼び寸法(cm)14.5背厚(mm)1.8TKG品番9-0326-0401TKG品番(2017)6-0300-0401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする