ニューエーデルワイス 洋出刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)15 注文コード00383574 品番180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ
錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。
ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。

呼び寸法(cm)15 全長(mm)270 質量(g)260 背厚(mm)4.6 材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂 TKG品番9-0326-0502 TKG品番(2017)6-0300-0502
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする