インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの カービングナイフ
カネキ カービングナイフ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00525193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)
187
材質
ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板
全長(mm)
345
質量(g)
162
TKG品番
9-1872-1101
TKG品番(2017)
6-1667-1201