グレスデン
グレスデンの 料理道具
グレスデンの 包丁・ナイフ・砥石
グレスデンの カービングナイフ
グレステン カービングナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00525342
品番
522TK
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
220
材質
刃:ステンレススチール ハンドル:ウッド
全長(mm)
340
質量(g)
240
TKG品番
9-1872-1701
TKG品番(2017)
6-1667-1901