関孫六
関孫六の 料理道具
関孫六の 包丁・ナイフ・砥石
関孫六の 牛刀包丁
木蓮牛刀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01793604
品番
AE5157
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
繊細な切れ味の実現が可能な、高級感漂うステンレス三層鋼。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
362×70×22
質量(g)
225
刃渡り(mm)
180
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質(口金)
ステンレススチール
材質(柄部)
積層強化木
アズワン品番
65-1222-02