木蓮ペティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01793620 品番AE5160
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

繊細な切れ味の実現が可能な、高級感漂うステンレス三層鋼。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)306×65×20 質量(g)120 刃渡り(mm)120 材質(刃)ステンレスクラッド複合材 材質(口金)ステンレススチール 材質(柄部)積層強化木 アズワン品番65-1222-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする