橋本幹造 両刃包丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01793875 品番AB5513
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)381×74×30 質量(g)345 刃渡り(mm)165 材質(刃)ステンレスクラッド複合材 材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金) 材質(柄部)積層強化木 タイプ片鎬出刃 アズワン品番65-1220-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする