貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 三徳包丁
ねこの包丁 三徳
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794119
品番
AB5801
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。ねこの足跡が1cm刻みになっていて、切る時の目安に使えます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
295×49×16
質量(g)
105
刃渡り(mm)
165
材質
ステンレス刃物鋼(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)(刃体)
材質(柄部)
ポリプロピレン
アズワン品番
65-1220-20
注意
※フッ素樹脂ではありません。