関孫六
関孫六の 料理道具
関孫六の 包丁・ナイフ・砥石
関孫六の 三徳包丁
ダマスカス 小三徳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794137
品番
AE5201
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刀鍛冶の誇りが息づく「関孫六」の最上位シリーズです。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
390×80×27
質量(g)
252
刃渡り(mm)
145
材質(刃)
ダマスカス鋼
材質(口金)
ステンレス鋼
材質(柄部)
積層強化木
アズワン品番
65-1221-53