SELECT100
SELECT100の 料理道具
SELECT100の 包丁・ナイフ・砥石
SELECT100の ペティナイフ
セレクト100 フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794234
品番
DH3014
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃の素材・刃付・長さとフルーツの切れにこだわった形です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
270×90×20
質量(g)
91
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質
ABS樹脂(さや)
アズワン品番
65-1220-76