貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の ケーキナイフ
ケーキナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01795135
品番
DL6282
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホールケーキのスライスや切り分けに便利な刃渡りの長めのサイズ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
3×40×2.5
質量(g)
120
材質
ステンレス刃物鋼(刃部)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1224-78
刃長(cm)
28.3