10000CL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01795354 品番AE5253
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)390×80×27 質量(g)250 刃渡り(mm)145 材質(刃)ステンレスクラッド複合材 材質(口金)ステンレススチール 材質(柄部)積層強化木 タイプ小三徳 アズワン品番65-1221-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする