関孫六
関孫六の 料理道具
関孫六の 包丁・ナイフ・砥石
関孫六の ペティナイフ
10000CL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01795370
品番
AE5250
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
295×60×23
質量(g)
140
刃渡り(mm)
90
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質(口金)
ステンレススチール
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
ペティーナイフ
アズワン品番
65-1221-77