トーダイ
トーダイの 料理道具
トーダイの 包丁・ナイフ・砥石
トーダイの 三徳包丁
ミルクディスペンサー 0255シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:370×480×H635mm●L●容量:約15L●材質:18-8ステンレス●冷却用中子付●コード番号:AE0833
注文コード
02604598
品番
0255-8520
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:370×480×H635mm●L●容量:約15L●材質:18-8ステンレス●冷却用中子付●コード番号:AE0833
アズワン品番
67-6876-55