トーダイ
トーダイの 料理道具
トーダイの 包丁・ナイフ・砥石
トーダイの 三徳包丁
ミルクディスペンサー 0255シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:290×430×H565mm●S●容量:約8L●材質:18-8ステンレス●冷却用中子付●コード番号:AE0834
注文コード
02604607
品番
0255-8530
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:290×430×H565mm●S●容量:約8L●材質:18-8ステンレス●冷却用中子付●コード番号:AE0834
アズワン品番
67-6876-56