曜日別特売
- 食品用金属探知機対応 シリコンクリーンヘラ ブルー アズワン 02612910

食品用金属探知機対応 シリコンクリーンヘラ ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02612910品番-
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625アズワン品番67-6909-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする