HIスタイルエリート ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●刃渡り:130mm●対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。 注文コード02635757 品番16810-431
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。、どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。、自動食器洗い乾燥機の使用可能です。、特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。、レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。、エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れに くいハンドルを実現しました。、ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。

仕様●刃渡り:130mm●対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。 アズワン品番67-7132-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする