16817-441 HIスタイルエリート ブラック ツヴィリング 02635775

HIスタイルエリート ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1丁仕様●刃渡り:140mm●対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。注文コード02635775品番16817-441
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。、どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。、自動食器洗い乾燥機の使用可能です。、特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。、レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。、エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れに くいハンドルを実現しました。、ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。

仕様●刃渡り:140mm●対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。アズワン品番67-7132-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする