HIディフィニションII

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃:特殊ステンレス刃物鋼●ハンドル:ABS樹脂●刃渡り:約180mm●食洗機使用可●全貫通(本通し)構造【原産国】生産国/中国刃付け工程/日本 注文コード02635800 品番19557-181-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

中国で製造したナイフに、「包丁の街」岐阜県・関の工場で刃付けを施した包丁です。全貫通・3点留めの堅牢な造りのナイフに、ツヴィリングが得意とするアーチ型のハントドルデザインを採用し、手にフィットする心地良い握りを実現しました。

仕様●刃:特殊ステンレス刃物鋼●ハンドル:ABS樹脂●刃渡り:約180mm●食洗機使用可●全貫通(本通し)構造【原産国】生産国/中国刃付け工程/日本 アズワン品番67-7133-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする