キッズキッチンナイフ 125mm KK-50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長/225mm、刃渡り/125mm●重さ:約60g●材質:鋼材/ステンレス刃物鋼、柄/エラストマー(耐熱温度80度)●対象年齢:3歳以上 注文コード02635958 品番KK-50
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

小さなお子様でも安全で使いやすいように様々な工夫を凝らしたキッズキッチンナイフ。子供の手に合わせた、軽くて扱いやすい包丁。先端を丸くし、刃の部分を短くするなど、安全性と使いやすさにこだわりました。無理な力をかけなくても切れるように、切れ味にもこだわったので、ママにも使いやすさ抜群です。かわいいアザラシのプリントがワンポイント。

仕様●サイズ:全長/225mm、刃渡り/125mm●重さ:約60g●材質:鋼材/ステンレス刃物鋼、柄/エラストマー(耐熱温度80度)●対象年齢:3歳以上 アズワン品番67-7133-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする