キッズキッチンナイフ 125mm KK-50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:230mm●刃渡り:125mm●重量:60g●刃材質:ステンレス刃鋼●柄材質:エラストラマー(サーモライン)●耐熱温度:80度●対象年齢:3歳以上 注文コード02635976 品番KK-50
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お子様が使いやすいように、様々工夫を凝らした、マック・キッズ用包丁です。子供の手に合わせた、軽くて扱いやすいキッズ用包丁。先端を丸くし、刃の部分を短くするなど、安全性と使いやすさにこだわりました。無理な力をかけなくても切れるように、刃先の切れ味にもこだわったので、ママにも使いやすさ抜群です。可愛いアザラシのプリントがワンポイントです。刃先とあごの部分は丸く仕上げ、刃もついていないので安心。ハンドルは力が入れやすく、滑りにくいようエラストラマー樹脂を使用。楕円形なので握りやすく安定感もあります。また、ヒップアップ形状なので包丁を握った手がまな板に当たりません。お子様が扱いやすいよう刃の部分を短くしました。また、刃の着いている部分に目印の白いラインを入れたので一目で安全確認ができます。人差し指がくぼみに入り、力が入れやすい設計。

仕様●全長:230mm●刃渡り:125mm●重量:60g●刃材質:ステンレス刃鋼●柄材質:エラストラマー(サーモライン)●耐熱温度:80度●対象年齢:3歳以上 アズワン品番67-7133-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする