マック
マックの 料理道具
マックの 包丁・ナイフ・砥石
マックの ペティナイフ
刺身包丁 片刃 FKWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃渡り:300mm●刃:モリブデン特殊鋼●柄:積層合板●口金:水牛
注文コード
02636150
品番
FKW-10
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥25,069
販売価格(税別)
¥
22,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬くてサビに強い、モリブデン特殊鋼の和包丁シリーズ
洋包丁のよさを生かした和包丁モリブデン特殊鋼を使用。
仕様
●刃渡り:300mm●刃:モリブデン特殊鋼●柄:積層合板●口金:水牛
アズワン品番
67-7133-67