プレミオAS

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02636290 品番#31813
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

プレミオASシリーズ
チョイスBOX入り。

仕様●ブレード:SUS420J2●ハンドル・包丁:SUS304●はさみ:ABS樹脂●包丁:製造/中国、仕上げ刃付け/日本●はさみ:中国 アズワン品番67-7134-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
食品調理
その他業種

価格の割には、切れ味も良く軽く使いやすい
両刃なので砥ぎ機を気楽に使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする