キャンブロ
キャンブロの 料理道具
キャンブロの 包丁・ナイフ・砥石
キャンブロの 三徳包丁
キャンブロ アングルトング TGAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02672376
品番
TGA8ベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長210mm●カラー:ベージュ●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB2622
アズワン品番
67-6919-64