FKB-140N セラミックナイフ 三徳 14cm 京セラ 02742551

FKB-140N セラミックナイフ 三徳 14cm 京セラ 02742551
FKB-140N セラミックナイフ 三徳 14cm 京セラ 02742551
FKB-140N セラミックナイフ 三徳 14cm 京セラ 02742551

セラミックナイフ 三徳 14cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02742551
品番
FKB-140N
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

軽く、鋭く、キレイに切れる
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。

材質
刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)
サイズ(mm)
45×20×270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする