関孫六中華包丁175mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03455649 品番AB5521
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さびにくいステンレス製で、耐久性の高い積層強化木ハンドルを採用しています。

材質刀身/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、柄/積層強化木 高さ(mm)19 質量(g)396 縦(mm)286 横(mm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする