一体型ホールシリコンスクープ スプーン型スパチュラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●寸法:20×41×202mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:62g●耐冷・耐熱温度:+280℃/-40℃ アズワン品番67-8093-77 注文コード03598178 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スプーン型になっているタイプです。柄が太いので握りやすくなっています。

仕様●寸法:20×41×202mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:62g●耐冷・耐熱温度:+280℃/-40℃ アズワン品番67-8093-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする