曜日別特売
- 一体型ホールシリコンスクープ スプーン型スパチュラ ユーロキッチン 03598196

- 一体型ホールシリコンスクープ スプーン型スパチュラ ユーロキッチン 03598196
- 一体型ホールシリコンスクープ スプーン型スパチュラ ユーロキッチン 03598196

一体型ホールシリコンスクープ スプーン型スパチュラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法:20×41×202mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:62g●耐冷・耐熱温度:+280℃/-40℃アズワン品番67-8093-76注文コード03598196品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スプーン型になっているタイプです。柄が太いので握りやすくなっています。

仕様●寸法:20×41×202mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:62g●耐冷・耐熱温度:+280℃/-40℃アズワン品番67-8093-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする