エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 菜切り包丁・薄刃包丁
菜切包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03647366
品番
EA912JA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
仕様
本鍛造(手づくり)
エスコ品番
EA912JA-2
全長(mm)
310
刃長(mm)
165
材質(柄部)
プラスチック輪付木柄
材質(刃)
白2鋼