スケーター
スケーターの 料理道具
スケーターの 包丁・ナイフ・砥石
スケーターの 三徳包丁
おにぎり押し型3個 LKON3AGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-0515-14
注文コード
04688480
品番
LKON3AG
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
具がたっぷり入る!くぼみ付おにぎり押し型。具材を簡単に入れられる、くぼみ付きでいろいろなアレンジが可能。1個あたり約70gと食べやすいサイズ。ごはんがくっつきにくい表面加工。食洗機・電子レンジOK
仕様
●商品サイズ:193×73×高さ41mm●重量:105g●材質:フタ・本体/ポリプロピレン●耐熱温度:140度●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体
アズワン品番
68-0515-14