※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WUSTHOF(ヴォストフ)
WUSTHOF(ヴォストフ)の 料理道具
WUSTHOF(ヴォストフ)の 包丁・ナイフ・砥石
WUSTHOF(ヴォストフ)の 牛刀包丁
クラシック キッチンナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897025
品番
4138
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
160
仕様
両刃
全長(mm)
280
質量(g)
104
背厚(mm)
1.5