※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WUSTHOF(ヴォストフ)
WUSTHOF(ヴォストフ)の 料理道具
WUSTHOF(ヴォストフ)の 包丁・ナイフ・砥石
WUSTHOF(ヴォストフ)の クレーバーナイフ
クラシック クレーバーナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
200
注文コード
04897068
品番
4680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
刃渡り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
200
仕様
両刃
全長(mm)
333
質量(g)
627
背厚(mm)
3.6