吉田金属工業
吉田金属工業の 料理道具
吉田金属工業の 包丁・ナイフ・砥石
吉田金属工業の パン切りナイフ
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
350
材質
モリブデン鋼
全長(mm)
490
質量(g)
240
背厚(mm)
2