吉田金属工業
吉田金属工業の 料理道具
吉田金属工業の 包丁・ナイフ・砥石
吉田金属工業の パン切りナイフ
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897253
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
260
材質
モリブデン鋼
全長(mm)
380
質量(g)
158
背厚(mm)
1.9