※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 筋引包丁
ツバ付紫丹柄 筋引
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
300
注文コード
04905048
品番
CT-5430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
刃渡り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
300
材質
最高級炭素鋼
全長(mm)
431
質量(g)
200
背厚(mm)
2.1