※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テルモハウザー
テルモハウザーの 料理道具
テルモハウザーの 包丁・ナイフ・砥石
テルモハウザーの パン切りナイフ
TH 波刃 スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04905163
品番
66071
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ドイツの名門ゾーリンゲンが生んだ最高のベーカーズナイフ
刃渡り(mm)
260
材質
高品質モリブデン合金素材・特殊強化樹脂
全長(mm)
400
質量(g)
137
背厚(mm)
1.2